※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 冷却(制御機器)
日東工業の ファンユニット
PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45188324
品番
PF-095CH-MA
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法(縦×横×深さ)(mm)
92×92×26
定格電圧(V)
AC100
角寸法
92mm
フレーム厚さ(mm)
26
付属品
フィンガーガード取付ねじ取扱説明書
使用温度(℃)
-10〜+70
定格電流(A)
0.16/0.14
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
11/10
最大静圧(mmH
2
O)
42/60(4.3/6.1)
最大風量(m
3
/min)
0.70/0.85
材質(フレーム)
アルミダイキャスト
入力端子
リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))
約32/35
材質(羽根)
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
※屋外で使用する場合の機種選定は、日射量を考慮してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500