※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45188351 品番 PF-125H-2M
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法(縦×横×深さ)(mm)120×120×38 定格電圧(V)AC200 角寸法120mm フレーム厚さ(mm)38 付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書 使用温度(℃)-10〜+60 定格電流(A)0.13/0.11 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)20/18 最大静圧(mmH2O)74/83(7.5/8.5) 最大風量(m3/min)2.4/2.7 材質(フレーム)アルミダイキャスト 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約42/46 材質(羽根)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
※屋外で使用する場合の機種選定は、日射量を考慮してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45188324
2014-04-02
用途:
京都駅掲示板
オブジェクト 様

軽量で静か

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする