※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 冷却(制御機器)
日東工業の ファンユニット
PF 天井大型ファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
-
注文コード
45188507
品番
PF-260
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100
付属品
取付ねじ取扱説明書
仕様
-
材質(本体)
ポリプロピレン
使用温度(℃)
-10〜+50
定格電流(A)
0.23/0.28(0.19/0.23)
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
23.5/28(18/20)
最大静圧(mmH
2
O)
34/31(3.5/3.2)(17.5/19.5)(<1.8/2.0>)
最大風量(m
3
/min)
13.2/13.7(10/10.3)
材質(カバー)
ポリプロピレン
入力端子
プラグ付電源コード(2.25m)
騒音レベル(dB(A))
約39/39.5(29.5/30.5)
材質(羽根)
ポリプロピレン
色(マンセル値)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はオリフィスチャンバー方式です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500