※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 冷却(制御機器)
日東工業の ファンユニット
PF-M 盤用換気扇(大型タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45188525
品番
PF-250-M
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
250
定格電圧(V)
AC100
付属品
ガードコンデンサプラグコード(コンテンサ用)取付ねじ取扱説明書
材質
取付フレーム:鋼板
使用温度(℃)
-10〜+60
定格電流(A)
0.50/0.47
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
40/50
最大静圧(mmH
2
O)
127/137(13/14)
最大風量(m
3
/min)
19.5/22.5
入力端子
リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))
約50/53
材質(ケーシング)
アルミダイキャスト
材質(羽根)
鋼板
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はピトー管方式です。(測定はガード無しの状態です)
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500