※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 冷却(制御機器)
日東工業の ファンユニット
PF-M 盤用換気扇(大型タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
羽根径(Φmm)
350
定格電圧(V)
AC200
注文コード
45188552
品番
PF-350-2MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥85,500
この商品は
羽根径・定格電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
羽根径(Φmm)
350
定格電圧(V)
AC200
付属品
ガードコンデンサプラグコード(コンテンサ用)取付ねじ取扱説明書
材質
取付フレーム:鋼板
使用温度(℃)
-10〜+60
定格電流(A)
0.53/0.83
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
90/150
最大静圧(mmH
2
O)
167/186(17/19)
最大風量(m
3
/min)
44/52
入力端子
リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))
約54/57
材質(ケーシング)
アルミダイキャスト
材質(羽根)
鋼板
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はピトー管方式です。(測定はガード無しの状態です)
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500