日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
LP ルーバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
寸法B(Φmm)
88.8
色(マンセル値)
ライトベージュ色
色
ライトベージュ色
注文コード
45188814
品番
LP-2
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AES樹脂製
寸法C(mm)
22.5
寸法B(Φmm)
88.8
寸法A(Φmm)
105
色(マンセル値)
ライトベージュ色
仕様
-
セット内容
2コ入
色
ライトベージュ色
保護等級
IP4X
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気面積(cm
2
)
16
取付可能板厚(mm)
-
注意
※複数個並べて使用する場合は10mm以上離して取付けてください。換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。