OLP-3F OLP フード付ルーバー 日東工業 45189444

OLP フード付ルーバー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2個)寸法A(mm)135色(マンセル値)ライトベージュ色注文コード45189444品番OLP-3F
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
材質AES樹脂製仕様LP-3F(C-G)付セット内容2コ入摘要LP-3F(C-G)付寸法A(mm)135寸法B(mm)140寸法C(mm)50保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)ライトベージュ色RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)21除塵率(%)70
注意
※換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45189304
2016-03-22
用途: 屋外設置のプラBOX換気用
ワイケイシステムプラン有限会社その他業種

屋外設置のプラBOX内温度上昇改善のため換気用、1個は上部側面、もう1個は下部側面に取り付けて自然対流で上部より排気するよう取り付けて内部温度上昇を抑える、パッキンをはさんであるので
雨水の浸入はないと思われるが、様子見です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする