日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
GLP 角丸ルーバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
寸法A(mm)
100
注文コード
45189514
品番
GLP-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AES樹脂製
仕様
-
セット内容
2コ入
色
ライトベージュ色
寸法A(mm)
100
寸法D(Φmm)
88.6
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
25.5
保護等級
IP4X
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気面積(cm
2
)
14
除塵率(%)
70
注意
※複数個並べて使用する場合は10mm以上離して取付けてください。換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。