※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GLP 角丸ルーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 寸法A(mm)85 注文コード45189566 品番GLP-1FC
参考基準価格(税別)¥7,550 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は寸法Aなど12種類から選べます 他の種類を見る
材質AES樹脂製 仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率70%) セット内容2コ入 クリーム色 タイプフィルタ付(ポリエステル製) 寸法A(mm)85 寸法D(Φmm)75.6 寸法B(mm)85 寸法C(mm)23.5 保護等級IP4X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 換気面積(cm2)10 除塵率(%)70
注意
※複数個並べて使用する場合は10mm以上離して取付けてください。換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする