※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45190187
品番
WLP-8KC
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
クリーム
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
7/6
寸法B(mm)
50
最大静圧(mmH
2
O)
15.1/22.7(1.5/2.3)
付属品
取付ねじ
材質
PBT+PC樹脂製
使用温度(℃)
-10〜+60
定格周波数(Hz)
50/60
使用湿度範囲
95%以下
最大風量(m
3
/min)
0.03/0.04
寸法A(Φmm)
80
入力端子
リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))
約26/29
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付換気扇
PF-065H-M
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500