画像準備中

WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)45 寸法A(Φmm)120 クリーム 注文コード45190266 品番WLP-12KC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は寸法B・寸法A・色など16種類から選べます 他の種類を見る
クリーム 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)11/10 寸法B(mm)45 最大静圧(mmH2O)36.3/51.8(3.7/5.3) 付属品取付ねじ 材質PBT+PC樹脂製 使用温度(℃)-10〜+60 定格周波数(Hz)50/60 使用湿度範囲95%以下 最大風量(m3/min)0.18/0.22 寸法A(Φmm)120 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約38/43 取付換気扇PF-095CH-M
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45190266 WLP-12KC 69358573 WLP-12KAC 換気扇付丸形ルーバー 日東工業 換気扇付丸形ルーバー 日東工業 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする