日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
45
寸法A(Φmm)
120
色
クリーム
注文コード
45190284
品番
WLP-12K-2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
寸法B・寸法A・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
クリーム
定格電圧(V)
AC200
定格消費電力(W)
11/10
寸法B(mm)
45
最大静圧(mmH
2
O)
36.3/51.8(3.7/5.3)
付属品
取付ねじ
材質
PBT+PC樹脂製
使用温度(℃)
-10〜+60
定格周波数(Hz)
50/60
使用湿度範囲
95%以下
最大風量(m
3
/min)
0.18/0.22
寸法A(Φmm)
120
入力端子
リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))
約38/43
取付換気扇
PF-095CH-2M
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45190284
WLP-12K-2C
69358598
WLP-12K-2AC
換気扇付丸形ルーバー
日東工業
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です