※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
SLP 大型ルーバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45190415
品番
SLP-25
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AES樹脂製
付属品
取付ねじ取扱説明書
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気面積(cm
2
)
217
注意
※換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。