[マタニティウェア]ジャンパースカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45190524 品番 GJSL-1569-B3
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

2WAYストレッチで動き易いマタニティジャンパースカート
両脇の紐を後ろで結んでサイズ調整が可能なので初期から臨月までサイズフリー!
背中のラインがボディをフィット、両脇にもタックをいれてウエストすっきり

用途接客・オフィス事務向け グレー サイズ(号)L 混率(%)フレキシブル・ストレッチ (ポリエステル100%) ウエスト(cm)103 肩幅(cm)37 着丈(cm)100.5 バスト(cm)104 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする