サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の スーツ・ジャケット オフィスウェア
[メンズ]ジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45190567
品番
GJAM-1923-B9
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ソフトで軽く動きやすいニット素材のメンズジャケット
背抜き仕立てで、肩から袖にストレッチ裏地が付いています
用途
接客・オフィス事務向け
色
ブラック
サイズ
S
混率(%)
ピケニット(ポリエステル100%)
性別
男性用