サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ボトムス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の パンツ・スラックス オフィスウェア
[メンズ]パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45190637
品番
GPAM-1924-B2
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ソフトで軽く動きやすいニット素材のメンズパンツ
膝が出ないよう前のみ裏地がついています
用途
接客・オフィス事務向け
色
グレー
サイズ(号)
73
混率(%)
ピケニット(ポリエステル100%)
股下(cm)
90
ウエスト(cm)
73
ヒップ(cm)
93
性別
男性用