ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45191294 品番 GJAL-1608-K3
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

上質感のある無地素材に清潔感のある白いパイピングの入ったジャケット
くるみボタンやポケット部分のビットの金属使いがアクセント

用途接客・オフィス事務向け ネイビー サイズ(号)11 混率(%)ラスティック・ドビー (ポリエステル100%) 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする