曜日別特売
PT-10A PT 盤用温度調節器(パネルサーモ) 日東工業 45191447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT 盤用温度調節器(パネルサーモ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様盤内の冷却用・異常温度検知用サーモスタット組合対応盤用熱交換器盤用換気扇換気扇付フィルターカセット換気扇付ルーバー警報設置(ブザー、ランプ)定格温度(℃)動作温度:10復帰温度:-5温度交差:±5K注文コード45191447品番PT-10A
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
定格温度(℃)
動作温度:10
復帰温度:-5
温度交差:±5K
付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書接点AC125V5A(抵抗負荷) (単相)AC250V2.5A(抵抗負荷) (単相)AC125V3A(誘導負荷) (単相)AC250V1.5A(誘導負荷) (単相)DC12V5A DC24V2.2A DC48V0.5A定格周波数(Hz)50/60寸法(縦×横×深さ)(mm)70×40×25接点仕様a接点(動作時ON 復帰時OFF)組合対応盤用熱交換器盤用換気扇換気扇付フィルターカセット換気扇付ルーバー警報設置(ブザー、ランプ)仕様盤内の冷却用・異常温度検知用サーモスタットRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする