※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTV 可変式温度調節器

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品取付台、湿度センサ、取付ねじ、取扱説明書 注文コード45191587 品番PTV-E60A
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

外形サイズがコンパクトです。

付属品取付台、湿度センサ、取付ねじ、取扱説明書 接点AC230V3A(誘導負荷)[単相]、有電圧接点 タイプ電子式 寸法(縦×横×深さ)(mm)88×38×40 定格電圧(V)AC100〜230 定格周波数(Hz)50/60 定格温度(℃)設定範囲:5〜60、ON・OFF温度差:約4K、温度交差:±1K 接点仕様a接点(動作時ON 復帰時OFF) 出力二分岐 組合対応盤用熱交換器、盤用換気扇、換気扇付フィルターカセット、換気扇付ルーバー 定格消費電力(W)約1(接点ON時) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45191596
2018-10-05
用途:
受変電キュウビクルの換気扇用
片岸電気事務所 様 (建設業・工事業)

ロバートショウサーモスタットEAのセンサーキャピラリーが脱落する事例が多いので修理交換用使用、小型で取付位置も選ばず・配線が楽なので使い勝手が良い、A接点形とB接点形があるので用途により間違えないように注意

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする