※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
PTV 可変式温度調節器 換気扇取付用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45191614
品番
PTV-E60AK
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
付属品
取付ねじ取扱説明書
適合
80、92、120mm角換気扇(日東工業製)
タイプ
電子式
出力
二分岐
接点
AC230V3A(誘導負荷) (単相)有電圧接点
使用機器
PTV-E60A
寸法(縦×横×深さ)(mm)
89×65×43
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500