日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
PTV 可変式温度調節器 換気扇取付用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45191623
品番
PTV-M61AK
参考基準価格(税別)
¥9,950
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
付属品
取付ねじ取扱説明書
適合
80、92、120mm角換気扇(日東工業製)
タイプ
機械式
出力
二分岐
接点
AC250V10A(抵抗負荷) (単相)AC250V7.5A(誘導負荷) (単相)DC5〜48V 30W有電圧接点※端子部の定格は10A
使用機器
PTV-M61A
寸法(縦×横×深さ)(mm)
80×55×43
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。