8274-0050-76ES COT-ES・8274-ES 導電粘着テープ 日東工業 45191815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

COT-ES・8274-ES 導電粘着テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1巻幅(mm)12.7注文コード45191815品番8274-0050-76ES
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000
シールド効果
10MHz:95dB以上
100MHz:86.4dB
1GHz:49.0dB
材質スズめっき銅幅(mm)12.7長さ(m)32.9電気抵抗(Ω/cm2)0.2仕様マスキング付スズめっき銅テープ使用温度範囲(℃)-40~200RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※マスキング付スズめっき銅テープは銅テープの上にマスキングテープが貼付けてあります。塗装後にマスキングテープをはがしてください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする