【リボン付き】[七分袖]オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45192107 品番 GOBL-1612-K3
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

上質感のあるネイビーの無地素材に清潔感のある白いパイピングの入った七分袖オーバーブラウス
折り返された袖口を伸ばし、袖丈を調整することも可能です
くるみボタンやポケット部分のビットの金属使いがアクセント

用途接客・オフィス事務向け ネイビー サイズ(号)13 混率(%)ラスティック・ドビー (ポリエステル100%) 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする