※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
EC-M シールドメッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
35
注文コード
45192314
品番
EC-M-35
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スズめっき銅
幅(mm)
35
長さ(m)
50
導電率
93.0%以上
電気抵抗(Ω/cm
2
)
1.64
RoHS指令(10物質対応)
対応
シールド効果
45dB以上(1M〜1000MHz)
注意
※切断箇所でほつれが発生した場合、回路短絡の恐れがある場所では必ず端末処理を行ってください。
※定尺の中での継目は1ヶ所以内で、一条の長さは5m以上あります。尚、継ぎ目はホッチキス止めし、その部分を紙テープで巻き目印にしてあります。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500