マーベル
マーベルの ホールソー・コアドリル
マーベルの ホールソー
マーベルの ホールソーセット品
ツバなしバイメタルホールソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45192403
品番
BLT-15
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
バイメタルホールソーの安全ストッパー(ツバ)が無いので貫通作業に最適。
有効長(mm)
25
全長(mm)
104
用途
鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業に。
穴あけ能力(mm)
15
適合電動機
回転専用
切断能力(mm)鉄板
3.2以下
シャンク形状
六角軸
六角軸対辺(mm)
6.35