※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
SLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様大型ルーバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45192436
品番
SLP-25ES
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
カバー : AES樹脂
ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっき
フィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)
シールドフィルタ:アルミニウム
付属品
取付ねじ取扱説明書
使用温度範囲(℃)
-10〜+60
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
250
色(マンセル値)
ライトベージュ色
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気面積(cm
2
)
217
注意
※屋内で使用するキャビネットに取付けてください。
※換気面積は、フィルタ、シールドフィルタを考慮していません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500