ツバなしバイメタルホールソー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45192473 品番 BLT-34
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

バイメタルホールソーの安全ストッパー(ツバ)が無いので貫通作業に最適。

有効長(mm)25 全長(mm)104 用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業に。 穴あけ能力(mm)34 適合電動機回転専用 切断能力(mm)鉄板3.2以下 シャンク形状六角軸 六角軸対辺(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする