電工ポケットshuttoシリーズ ドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45192516 品番 MDP-SU62
4月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

背板に樹脂板を付け、引っ掛かりがなく、工具の抜き差しがしやすい。
ペンチ差しは、エッジを効かせた安心のホールド感。
ドライバー差しは、先端が本体にきっちり収まり、床などを傷付けない。
収納口は広くドライバーのゴムグリップがしっかり収まる。

材質PVCボード、スチール、アクリルテープ 質量(g)72 タイプ2本差し 材質(裏)ポリウレタンコーティング 材質(表)602デニールポリエステルオックス 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×255×40

商品説明動画

マーベル 電工ポケット“シュットシリーズ
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45192516
2022-08-18
用途:
電気工事、電気保全
その他業種

以前使用したものは、先端が露出するタイプでスボンに先端が引っ掛かり、穴が空いたり、ドライバーを取る時も引っ掛かり、取りづらだった。
購入したタイプはドライバーを抜き差しがしやすい。
先端部があまり出ないので、危なくない。

対象商品:
45192516
2018-01-28
用途:
VESSELのボールグリップドライバー用に
医療・福祉・介護関連業

他社製品も購入しましたが、自分の常用するドライバーを常に腰に差しておくには、これが一番適しておりました。ボールグリップにちょうど良い開口部寸法。少し先端は出るけれど、怪我しない程度。ナイスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする