電工ポケットshuttoシリーズ ペンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45192525 品番 MDP-SU85
4月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

背板に樹脂板を付け、引っ掛かりがなく、工具の抜き差しがしやすい。
ペンチ差しは、エッジを効かせた安心のホールド感。
ドライバー差しは、先端が本体にきっちり収まり、床などを傷付けない。
収納口は広くドライバーのゴムグリップがしっかり収まる。

材質PVCボード、スチール、アクリルテープ 質量(g)70 タイプ2段差し 材質(裏)ポリウレタンコーティング 材質(表)603デニールポリエステルオックス 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)73×237×55

商品説明動画

マーベル 電工ポケット“シュットシリーズ
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45192525
2018-08-22
用途:
電気工事等

商品説明通り抜き差しがし易く引っかかりが無い為、
作業がとてもスムーズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする