MR-939-402-0 吸油シート(オイル・水両用) テラモト 45192577 MR-939-402-0 吸油シート(オイル・水両用) テラモト 45192577

吸油シート(オイル・水両用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(110枚) 注文コード 45192577 品番 MR-939-402-0
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

素早く確実な吸油・吸水性能で工場の安全対策を強力にサポート。
溶着点が多く吸収スピードは抜群。とっさの処理に迅速に対応できます。
水・油両用なので、水溶性切削油にも使用でき、様々な現場で活躍します。

対応オイル、水 用途機会周りの漏油対策に。工具・機械のメンテナンスに。 トラスコ品番826-5590 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)約2 質量(g/枚)22 アズワン品番65-0331-30 シートサイズ300×400
注意
※廃棄の際は産業廃棄物として、地域の法令に基づいて処分してください。

商品説明動画

【テラモト】吸油シート(オイル・水両用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする