日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
RSLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付R形ルーバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
色(マンセル値)
ライトベージュ色
取付換気扇
PF-085C-2
注文コード
45192594
品番
RSLP-10K-2ES
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
色・取付換気扇
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー : AES樹脂
ボデー : PBT+PC樹脂
フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)
シールド金具:ステンレス
付属品
取付ねじ取扱説明書
使用温度範囲(℃)
-10〜+60
定格電圧(V)
AC200
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
49
定格周波数(Hz)
50/60
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
10
最大静圧(mmH
2
O)
31/43(3.2/4.4)
最大風量(m
3
/min)
0.21/0.25
入力端子
リード線
騒音レベル(dB(A))
約38/43
入力(W)
7/6
色(マンセル値)
ライトベージュ色
取付換気扇
PF-085C-2
注意
※屋内で使用するキャビネットに取付けてください。
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。3.風向きを逆にする場合(吸気)は吸気用スペンサが必要になりますので、別途ご用命ください。4.騒音値は無響音室での値です。詳細は574頁をご参照ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500