【リボン付き】[半袖]オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45193060 品番 GOBL-1901-A8
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

女性らしいカラーを織り交ぜたリズム感のある柄のオーバーブラウス
なめらかなニット素材なので着心地良く、高い吸汗・速乾性で一日中快適に過ごすことができます
右肩のリボンはスナップボタンで簡単に取り外しが可能

用途接客・オフィス事務向け 白系 サイズ(号)11 混率(%)ファインドッド・ニット(ポリエステル100%) 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする