プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 軍手
プロフィスト21(王子ゴム)の 綿混・混紡軍手
ハイゲージ軍手
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
45193225
品番
14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ふんわりしていて、伸びる素材で手にフィットするハイゲージ軍手。
10G 仕様なので細かい仕事も楽です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
綿特日本一軍手 10ゲージ
モノタロウ
¥
299
¥
329
税込
サイズ
フリー
全長(cm)
20.5
中指長(cm)
6.5
材質
ポリエステル、アクリル、綿、その他
色
白
質量(g/ダース)
500
ゲージ数
10
入数(双)
12
機能
伸縮性