プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 革手袋
プロフィスト21(王子ゴム)の 牛革手袋
プロフィスト21(王子ゴム)の 牛表革
牛クレスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
45193234
品番
317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
BCグレード牛表皮使用で価格対応品。
大きさはAグレード品と遜色なし。
お買い得品です。
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
11
手のひらまわり(cm)
22
材質
牛表皮
袖口仕様
袖なしタイプ
入数(双)
1