プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 革手袋
プロフィスト21(王子ゴム)の 牛革手袋
プロフィスト21(王子ゴム)の 牛床革
床皮手袋 背縫いアテ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
45193268
品番
101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
Aグレードの最高級牛床皮使用で、摩耗に強く、熱、油汚れにも丈夫で長持ちします。
大き目サイズのLLもあります。
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
24
材質
牛床皮
入数(双)
1
仕様
手の平アテ付