プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 革手袋
プロフィスト21(王子ゴム)の 豚革手袋
豚甲ナイロン
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
45193277
品番
160
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
Aグレードの最高級豚皮使用で、柔らかく、手にフィットするタイプです。
サイズ
S
全長(cm)
19.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17
材質
手のヒラ:豚皮、手の甲:ナイロン
入数(双)
1
用途
自動車関連、塗装、建設土木、機械、精密機械