プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 革手袋
プロフィスト21(王子ゴム)の 豚革手袋
豚甲ナイロン
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
45193295
品番
160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
Aグレードの最高級豚皮使用で、柔らかく、手にフィットするタイプです。
サイズ
L
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
手のヒラ:豚皮、手の甲:ナイロン
入数(双)
1
用途
自動車関連、塗装、建設土木、機械、精密機械