【共布リボン付き】[半袖]オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45193306 品番 GOBL-1903-B1
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

手頃な価格ながら、着るだけできちんと決まる上質感が人気のシリーズのオーバーブラウス
アシンメトリーの衿とリボンがアクセントリボンは取り外しが可能です
オーソドックスなスターチェック柄は誰にも着こなしやすく、コーディネートしやすいのが魅力です

用途接客・オフィス事務向け グレー系 サイズ(号)7 混率(%)ミニスターチェック(ポリエステル100%) 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする