246 豚皮防寒 プロフィスト21(王子ゴム) 45193347 246 豚皮防寒 プロフィスト21(王子ゴム) 45193347

豚皮防寒

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 注文コード45193347 品番246
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

柔らかくて耐久性のあるAグレード豚皮使用。
内側は、あったかいフリースを使用して保湿性抜群!
手の平アテ付で丈夫。

サイズM 全長(cm)22 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)22 材質表:豚皮、裏:フリース 機能防寒 袖口仕様マジック式 入数(双)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45193356
2021-01-20
用途:
玉掛け作業の時
株式会社BREXA PCT 様 (教育・研究機関)

素材が柔らかく、温かくていいです。2回に分けて注文しましたが後着の方は素材が少し硬く感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする