プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 防寒用手袋
プロフィスト21(王子ゴム)の 合成繊維 防寒用手袋
はなな防寒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
45193523
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
-25℃でも断熱、保温効果抜群!
素材のポリウレタンは、-60℃でも割れず硬くなりません。
完全防水で、軽くて丈夫、臭いもなく、耐油性にも優れています。
色
黄
サイズ
LL
全長(cm)
30
材質
表:ポリウレタン、裏:綿100%+フリースインナー
入数(双)
1
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
26