シンナーSOS

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 45193532 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

シンナーや有機溶剤に強い耐溶剤用。
塗装作業、油作業に最適。

サイズS 全長(cm)30 耐溶剤性有機溶剤全般 材質ポリウレタン 厚さ(mm)0.2 質量(g)16 入数(双)1 機能耐溶剤 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)19.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-08
用途:
細かいパーツのシンナー洗浄

他の手袋を使用していましたが分厚く、こまかいパーツの作業には不向きで、こちらにたどり着きました。薄くて指先の感覚が伝わりやすいです。少し高価ですがしばらく使ってみようと思います。

対象商品:
45193557
2024-09-10
用途:
溶剤使用

耐久性も良く、気に入って使用しています。
柔軟性があり使用感がよい

対象商品:
45193557
2022-06-09
用途:
建物外壁の油性ペンでの落書き落としに使用しています。
有限会社アトレ 様 (建設業・工事業)

シンナー、アセトンなどを使っています。
雑巾に溶剤を吸わせて壁にゴシゴシするくらいでは
この手袋は全く問題ありません!
使用感はビニール製に比べて少々「固い」感じはしますけど
作業に全く不都合ありません。

もちろん手袋が溶剤に溶けるようなことはないので
安心して使用しています。

対象商品:
45193532
2023-03-30
用途:
材料の不純物を溶剤にて拭く場合に使います
株式会社 ドルックジャパン 様 (製造業)

使用時、女性がおもです 軽くてとても重宝しております

対象商品:
45193548
2021-04-19
用途:
シンナー拭きの作業時
製造業

薄手ではありますが、つけ易くて、非常に使いやすく重宝しています。

対象商品:
45193557
2020-03-11
用途:
シンナーにて表面のふき取り処理
株式会社協進ゴム 様

今まで色々な手袋を使ったのですがこの手袋が価格的にも一番良かったです

対象商品:
45193548
2023-01-30
用途:
脱脂作業
広島塗装BASE株式会社 様 (製造業)

2度目の購入ですが、やはり薄い分破れやすいですね。脱脂する品物にもよると思いますが、弊社で使用するには薄いようです。すぐ敗れてしまいました。結局分厚い手袋を購入し、脱脂用手袋だけでかなり使ってしまいました。凹凸の少ない品物の脱脂なら問題ないと思います。

2018-03-03
用途:
塗装中
自動車・二輪車・自転車関連業

ダイローブの同等商品と比較。少し耐久性は弱いかな?ただフィット感はダイローブよりも良く、スプレーガンを握りやすくて使いやすい。サイズはSサイズです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする