サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
[半袖]オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45193927
品番
GOBL-2001-B2
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
天然素材風に仕上げた生地のオーバーブラウス
衿ぐりから前身頃、ポケット口、後ろウエストの涼し気なストライプ柄のパイピングがアクセントです
同素材のAラインスカートとセットアップでの着用がおすすめです
用途
接客・オフィス事務向け
色
グレー
サイズ(号)
9
混率(%)
ナチュラル・シャンブレー(ポリエステル100%)
性別
女性用