[半袖]オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45194338 品番 GOBL-2008-H5
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

上品なチェック柄のオーバーブラウス
洗い替えに揃えやすいお手頃価格
脇下には臭いを抑えるデオファクター(R)の消臭テープを付けているので、汗をかいた時も安心です

用途接客・オフィス事務向け ライムグリーン系 サイズ(号)11 混率(%)クレール・チェック(ポリエステル96%・レーヨン4%) 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする