サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
[半袖]オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45194575
品番
GOBL-2201-K5
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
繊細な印象のかすれ調チェック柄のオーバーブラウス
ふんわりとした張り感があり体のラインを拾いにくく着る人を選びません
配色と同素材のリサイクル・ニットシリーズとのボトムスとの組み合わせがおすすめです
用途
接客・オフィス事務向け
色
白×紺
サイズ(号)
5
混率(%)
ハーモニーチェック(ポリエステル100%)
性別
女性用