【信州大学×GROW】ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45195239 品番 GVEL-1609-K3
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

上質感のあるネイビーの無地素材に清潔感のある白いパイピングの入ったベスト
脇下のリブメッシュとバックベルトで体型に合わせたフィット感を調整し、肩への圧迫を軽減するストレスフリー仕様なベスト(意匠登録番号第1549264号)
信州大学との共同開発商品

用途接客・オフィス事務向け ネイビー サイズ(号)9 混率(%)ラスティック・ドビー (ポリエステル100%) (脇メッシュ)ポリエステル100% 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする