ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45196106 品番 GVEL-2006-K5
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

リサイクルポリエステル繊維「エコルナ(TM)」と樹の繊維「ソアロン(R)」を使用したベスト
メッシュ素材ながらも透けにくく見た目にも涼やかです
地球にやさしい、サステナブルな素材です

用途接客・オフィス事務向け ブルー系 サイズ(号)7 混率(%)マリン・チェック(ポリエステル96%・トリアセテート4%) 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする