サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45196289
品番
GVEL-2207-K3
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
大人マリンテイストのニットベスト
ソアロン(トリアセテート)を使用した吸水速乾性、吸放湿性、通気性に優れた夏に最適なニット素材です
用途
接客・オフィス事務向け
色
紺
サイズ(号)
11
混率(%)
ソアロン・ボーダーニット(ポリエステル88%、トリアセテート12%)
性別
女性用