[後ろマーメイド]スカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45196849 品番 SK-318-B9
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

動きやすさ抜群の2WAYストレッチ素材の後ろマーメイドスカート
シンプルな綾組織にエレガントな上質感を追求したことで、豊かなふくらみ感としなやかなドレープ性、深みのあるブラックを表現した素材
前はAライン、後ろはマーメイドシルエットで脚捌きの良いスカートです

用途接客・オフィス事務向け ブラック サイズ(号)7 混率(%)ラチェット・ギャバ (ポリエステル100%) ウエスト(cm)61 ヒップ(cm)93 丈(cm)54.5 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする