サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ボトムス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の スカート オフィスウェア
[後ろマーメイド]スカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45196937
品番
GSKL-1610-K3
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
上質感のあるネイビーの後ろマーメイドスカート
軽量でストレッチ性があり、ソフトなのにドライタッチで快適な着心地
適度なドレープ性があるので、きれいなシルエットを表現できます
用途
接客・オフィス事務向け
色
ネイビー
サイズ(号)
5
混率(%)
ラスティック・ドビー (ポリエステル100%)
ウエスト(cm)
60
ヒップ(cm)
89.5
丈(cm)
52
性別
女性用