[後ろマーメイド]スカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45196946 品番 GSKL-1610-K3
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

上質感のあるネイビーの後ろマーメイドスカート
軽量でストレッチ性があり、ソフトなのにドライタッチで快適な着心地
適度なドレープ性があるので、きれいなシルエットを表現できます

用途接客・オフィス事務向け ネイビー サイズ(号)7 混率(%)ラスティック・ドビー (ポリエステル100%) ウエスト(cm)63 ヒップ(cm)92.5 丈(cm)53.5 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする